Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x180
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x180
Artikel-Nr.:
     6012-38862947
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2208/001/01 6x180
EAN/GTIN:
     8714387010584
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
sparrennagel verzinkt 6x180
balkennagel

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x180

Sparrennägel ungehärtet galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
180 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,54*
€ 71,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 73,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,30*
€ 87,227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,74*
€ 82,9906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,15*
€ 81,0985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,68*
€ 68,6392
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.