Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw
Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw
Artikel-Nr.:
     6012-38365147
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60491002100
EAN/GTIN:
     4020863232772
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw

Struktur-Zubehör L 90° für procube -1 LED, inkl. Verdrahtung. Eckverbinder
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
204 mm
Breite:
204 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,55*
€ 56,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 56,93*
€ 5,46*
ab € 43,94*
€ 58,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 59,15*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,86*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.