Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Steckdosenleiste 7f PVC 7xSchutz.1xÜSS 333.604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Steckdosenleiste 7f PVC 7xSchutz.1xÜSS 333.604
19Zoll Steckdosenleiste 7f PVC 7xSchutz.1xÜSS 333.604
Artikel-Nr.:
     6012-35413551
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.604
EAN/GTIN:
     4016514019366
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19Zoll Steckdosenleiste 7f PVC 7xSchutz.1xÜSS 333.604

19"
1,5HE Steckdosenleiste Kunststoff 7x Schutzkontaktdosen 35° grau mit Überspannungsschutz, Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² grau mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1,5
Länge:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 36,41*
€ 46,26*
€ 5,46*
ab € 38,30*
€ 48,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 49,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 51,01*
7 Tage
13
€ 6,95*
ab € 40,38*
€ 51,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.