| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35284031 Herst.-Nr.: 838000 EAN/GTIN: 4046548007374 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwach.relais 24VACDC 120/240VAC S1UK #838000 Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten 0,40-400Hz Messspannung 1V AC/DC Baubreite 22.5mm UB = 24VAC/DC, 120/240VAC. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,85* | € 117,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,99* | € 120,94* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,11* | € 124,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,65* | € 129,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,41* | € 141,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|