Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe wasserdicht WD 110 Kabuflex #19971110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     6012-35050825
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19971110
EAN/GTIN:
     4013960320848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Endtülle
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe

Endkappe wasserdicht WD 110 Kabuflex #19971110

Die Endkappe WD ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz, inklusive wasserdichten Profildichtring. Verwendet wird diese Endkappe zum dauerhaften bzw. zeitweiligen Verschluss von Kabuflex® Rohren . Der Vorteil liegt in der nachträglichen Verschließbarkeit zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
124 mm
Nenndurchmesser:
110 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, endtülle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,29475*
€ 37,34475*
€ 5,00*
ab € 30,29*
€ 39,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,20*
€ 40,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,0855*
€ 43,5655*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,5666*
€ 43,9766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.