Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung 3-p. or 1000mm m.St.+Bu. SZ 2500.430 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2500.430 Orange 1 m
Rittal SZ 2500.430 Orange 1 m
Artikel-Nr.:
     6012-31553947
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500430
EAN/GTIN:
     4028177809123
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Durchgangsverdrahtung
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung

Durchgangsverdrahtung 3-p. or 1000mm m.St.+Bu. SZ 2500.430 (VE5)

SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3-poliger Stecker (AU)
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
1 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
-20..90 °C
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, anschlussleitung 3x1,5, anschlussleitung, rittal anschlussleitung, Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,964*
€ 9,134*
3 Tage
225
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 7,30*
€ 9,58*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,366*
€ 9,666*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,514*
€ 9,854*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 45,00*
ab € 7,762*
€ 10,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,854*
€ 11,72626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,464*
€ 11,26216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,944*
€ 10,64336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,514*
€ 8,94166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,57*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.