Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung SAYE-PS #91230023121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung SAYE-PS #91230023121
Seilabhängung SAYE-PS #91230023121
Artikel-Nr.:
     6012-28365399
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     91230023121
EAN/GTIN:
     4020863377541
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
regiolux seilabhängung
seilabhängung

Seilabhängung SAYE-PS #91230023121

Montage-Zubehör Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß, für hokal, procube, cubus. Baldachin rechteckig L=160mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung weiß Y-Seilpendel mit elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus LED.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
160 mm
Breite:
44,5 mm
Höhe:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,20*
€ 48,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 48,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,94*
€ 49,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 49,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,10*
€ 50,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.