Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfilter f.Außenluftdurchlass ALDF 12 G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26150038
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0153
EAN/GTIN:
     4012799931539
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzfilter f.Außenluftdurchlass ALDF 12 G3

ALDF 12: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 12 S und ALD 12 SVA.Artikel: ALDF 12 G3, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 45 % (G3), Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 141 mm, Höhe mit Verpackung: 141 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 12 S / ALD 12 SVA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
12 mm
Filterklasse:
G3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 30,40*
€ 40,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,29*
€ 41,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 31,03*
€ 41,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,18*
€ 43,14*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 34,24*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.