Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild TM-I 20 NEUTRAL WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild TM-I 20 NEUTRAL WS
Einsteckschild TM-I 20 NEUTRAL WS
Artikel-Nr.:
     6012-25915671
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1680411044
EAN/GTIN:
     4008190914769
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckschild TM-I 20 NEUTRAL WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11200
400
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09079*
€ 0,12929*
22 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0924*
€ 0,1304*
400
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,09215*
€ 0,13045*
Lager 6012
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0942*
€ 0,133*
19 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0989*
€ 0,1392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.