Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes
Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes
Artikel-Nr.:
     6012-25054767
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25998025
EAN/GTIN:
     4013960361582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle

Kunststoff-Endtülle schwarz E-Ku-ET 25 sw UV-Bes

E-Ku-ET-UV ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,49*
€ 40,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,85*
€ 40,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,32*
€ 41,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,93*
€ 44,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,53*
€ 59,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.