Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais DC 24 V,2 Wechsler 788-157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-23750701
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-157
EAN/GTIN:
     4045454396640
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Elementarrelais DC 24 V,2 Wechsler 788-157

Elementarrelais
Eingangsnennspannung DC 24 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
mit Goldkontakten
13 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 4,21*
€ 5,32*
20
€ 5,46*
ab € 4,634*
€ 5,824*
30 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,78148*
€ 5,95148*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 4,8345*
€ 5,9745*
20
€ 5,95*
ab € 4,85025*
€ 5,98025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,9745*
€ 7,10966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5445*
€ 6,59796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8345*
€ 5,75306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 119,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-102
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.