| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23686703 Herst.-Nr.: 1084932 EAN/GTIN: 4047084401251 |
| |
|
| | |
| Messrad-Encoder DUV60E-32KCHAAA Messrad-Encoder, DUV60, DUV60E-32KCHAAA, Messradumfang: 300 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL, Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V, Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400, Ausgangsfunktion: Kanäle A und B, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal, Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel, Schaltfrequenzfilter: nein Weitere Informationen: | | Signalausgänge des Drehgebers: | A+B | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 468,95* | € 542,86* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,13* | € 543,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 474,05* | € 548,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|