Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung Messing VAS 10 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAS10MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1"(IG),Messing
VAS10MS Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Stecker, G 1"(IG),Messing
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Messing
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     6012-23564573
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37915
EAN/GTIN:
     4050571717605
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung

Hydraulikkupplung Messing VAS 10 MS

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Federn: 1.4310, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis max. +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (NW 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,15*
€ 88,44*
3 Tage
354
€ 5,90*
ab € 70,24*
€ 88,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 90,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.