Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3IR-PU-Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G3IR-PU-Q5
Artikel-Nr.:
     6012-22769261
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087669
EAN/GTIN:
     0662488876692
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3IR-PU-Q5

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder M12x1, Infrarot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster, Betriebsspannung: 12 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Analogausgang, 0 10 V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 298,87*
Frei Haus
ab € 248,60*
€ 302,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,34*
€ 305,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,83*
€ 312,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.