|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-22762575 Herst.-Nr.: 3040215 EAN/GTIN: 0662488402150 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45BW22FQ1 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90 250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 102,6 mm | Länge des Verstärkers: | 60,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 50 mA | Lichtart: | Infrarotlicht | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 143,38* | € 179,51* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 155,61* | € 187,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 160,19* | € 193,62* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 163,19* | € 196,36* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 167,08* | € 201,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|