Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation Classic 1+n, 1RT, eds geb. F CL A 01 N-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22654320
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007699-00
EAN/GTIN:
     4056138007523
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Rufmoduleabdeckung
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset

Audio-Türstation Classic 1+n, 1RT, eds geb. F CL A 01 N-0

Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar. Für die Unterputzmontage wird zusätzlich das Unterputzgehäuse GU CL 01-0 benötigt.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Schallpegel:
83 dB
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,73*
€ 445,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,21*
€ 452,58*
Frei Haus
ab € 399,57*
€ 461,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 403,47*
€ 465,81*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,59*
€ 465,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,47*
€ 480,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,93*
Zubehör
Siedle & Söhne
210007731-00
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.