| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21842197 Herst.-Nr.: 6075689183 EAN/GTIN: 4024337102585 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung M12 Buchse 5-polig SFW-M12B5/AW-10PU Anschlussleitung Typ SFW, M12 Buchse, Polzahl: 5, Kabellänge: 10 m, Außenmantel PUR, Farbe: schwarz, Buchsenausrichtung: gerade, für den Anschluss von Schaltern und Sensoren z. B. an Reihenklemmen Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,06* | € 37,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,18* | € 38,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,50* | € 38,62* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,56* | € 42,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,36* | € 44,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|