| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21831694 Herst.-Nr.: 204496 EAN/GTIN: 4255686308803 |
| |
|
| | |
| Reflexfolie RFPL50x230 Reflexfolie Sendelichtquelle: Laser Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Breite: | 50 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Mit Gewindebolzen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,68* | € 29,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,62* | € 32,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,96* | € 36,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,19* | € 94,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|