Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel f. Anbau-Abzweigst. B400mm, rostfrei A2 RAAD 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     6012-20964536
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6042459
EAN/GTIN:
     4012197407032
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel f. Anbau-Abzweigst. B400mm, rostfrei A2 RAAD 400

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,24*
€ 102,59*
€ 5,00*
ab € 84,05*
€ 107,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 111,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,31*
€ 115,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.