Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20168611
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU16TL
EAN/GTIN:
     4015153562639
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn

Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL

Blendrahmen mit Tür inkl,Lüftungsschlitzen,Bauhöhe 6,Breite 1,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,52*
€ 265,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,81*
€ 266,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,21*
€ 268,31*
€ 5,95*
ab € 244,54*
€ 297,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.