Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter F1-U1Z UN 3XM20X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter F1-U1Z UN 3XM20X1,5
Artikel-Nr.:
     6012-19368575
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161600345
EAN/GTIN:
     4024337086397
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein

Fußschalter F1-U1Z UN 3XM20X1,5

Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fußtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,25*
€ 96,64*
€ 5,46*
ab € 80,28*
€ 98,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 102,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,14*
€ 106,15*
€ 5,95*
ab € 89,37*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.