Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19064174 Herst.-Nr.: 8946920000 EAN/GTIN: 4032248734801 |
| | |
|
| | |
| Tragschienen-Outlet IE-TO-RJ45-C Durchführungsstecker für RJ45-Kabel. Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Cat.6A / Class EA | Ausführung Anschluss 1: | sonstige | Anschluss 2: | Cat.6A / Class EA | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Mit Abschlusswiderstand: | ja | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj-45 kupplung weidmüller, rj-45 kupplung, rj45 steckverbinder ip20, Adapter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 17,01* | € 20,08* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 17,50* | € 20,48* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 17,64* | € 20,78* | | | | | 58 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 18,129* | € 21,249* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,12* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|