Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WF120-95B416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18974139
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6028470
EAN/GTIN:
     4047084161070
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor

Gabelsensor WF120-95B416

Gabelsensoren, WF, WF120-95B416, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 120 mm, 95 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
95 mm
Gabelbreite:
120 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
150 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,00*
€ 380,63*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,90*
€ 386,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,96*
€ 434,14*
Frei Haus
ab € 380,04*
€ 434,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 383,45*
€ 438,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.