Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner 1200W HT8002CB ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haartrockner 1200W HT8002CB ws/sw
Haartrockner 1200W HT8002CB ws/sw
Artikel-Nr.:
     6012-18958822
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     680029
EAN/GTIN:
     4004470800296
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Haartrockner 1200W HT8002CB ws/sw

Formdüse 360° dreh- und abnehmbar, Gummiprofil, Überhitzuingsschutz, Aufhängeöse, farblich sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
nein
Diffusor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: föhn 1200w, föhn, clatronic haartrockner, Haartrockner/Haarstyler, Hairstyler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 10,23*
€ 5,46*
ab € 7,56*
€ 10,73*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,76*
3 Tage
8
€ 5,80*
ab € 7,71*
€ 11,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,56*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.