Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 840 QUADRO200-840-V110CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 840 QUADRO200-840-V110CG
LED-Flächenstrahler 840 QUADRO200-840-V110CG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18726874
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18239
EAN/GTIN:
     4250611882397
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 840 QUADRO200-840-V110CG

Kompakter LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, passive Kühlung, Abstrahlwinkel 80° und 110° durch hochwertike Optiken, Schutzart IP 65, Schlagfestigkeit IK10, bewährte Meanwell-Treiber-Technologie, dimmbar per 1-10V, UGR<19, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen und Farbtemperaturen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..277 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,25*
€ 370,52*
€ 5,95*
ab € 311,54*
€ 371,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 312,17*
€ 374,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18219
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.