LED-Anbau-/Pendelleuchte 830, DALI, sw LUNL214.830.1/DALIsw
Als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar, direktstrahlend mit Lichteffektring, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit, Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung), Acrylglasdiffusor opal, Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)
Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
| |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |