Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R4X0 #0850577


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R4X0 #0850577
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R4X0 #0850577
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-17551248
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850577
EAN/GTIN:
     4029299451344
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRME6-R4X0 #0850577

Deckenleuchte EBRME, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 597 mm, Breite 597 mm, Höhe 65 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 20
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 154,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,12*
€ 154,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 160,32*
€ 5,95*
ab € 132,53*
€ 164,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217879
ab € 23,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217880
ab € 30,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217873
ab € 12,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217872
ab € 9,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217876
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.