Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives AS-i Modul 4A AC2254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15258912
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2254
EAN/GTIN:
     4021179003421
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

Aktives AS-i Modul 4A AC2254

Bussystem AS-Interface, Aktives AS-i Modul, Tragschienenmontage, 4 Eingänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA Combicon Anschluss, Combicon, Module anreihbar , Adressierbuchse , Eingangsversorgung aus externer PELV-Spannungsquelle , Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus, Werkstoff Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Art des Digitalausgangs:
ohne
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,72*
€ 121,84*
€ 4,98*
ab € 109,00*
€ 123,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,74*
€ 126,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 128,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,16*
€ 135,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.