Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 12V 40.52.7.012.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-15254203
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405270120000
EAN/GTIN:
     8012823240015
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck-/Printrelais 12V 40.52.7.012.0000

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,10*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,20*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 3,45*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 3,50*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,38*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,30*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,82*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,39*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,57*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,86*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.