Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter TD 250-11/11z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter TD 250-11/11z
Positionsschalter TD 250-11/11z
Artikel-Nr.:
     6012-15218718
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101058150
EAN/GTIN:
     4030661031125
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter TD 250-11/11z

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
103 mm
Höhe des Sensors:
180 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,02*
€ 350,21*
Frei Haus
ab € 321,66*
€ 372,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,90*
€ 376,17*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,66*
€ 562,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.