Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement 64088000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-13954721
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.880.00
EAN/GTIN:
     4049787046241
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule

Anschlusselement 64088000

Anschlusselement für KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK. Mit praktischer M12-Steckverbindung.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,35*
€ 69,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,36*
€ 69,24*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 70,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,56*
€ 70,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 82,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 10,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 27,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 11,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 16,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.18
ab € 28,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.