Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle R 1/8"-6mm Stecknip. RIX 30 06 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Steckanschluss-Einschraubtülle zur Kombination, Baureihe Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Steckanschluss-Einschraubtülle zur Kombination, Baureihe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012-13510995
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12550
EAN/GTIN:
     4050571589103
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
pneumatik schlauchtüllen

Einschraubtülle R 1/8"-6mm Stecknip. RIX 30 06 10

Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 18,86*
€ 25,63*
1 Tag
64
€ 8,90*
ab € 19,09*
€ 25,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,44*
€ 29,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.