| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12961913 Herst.-Nr.: 202081 EAN/GTIN: 4255686303891 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 220 MQ-20-0.3 Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Einweglichtschranke Länge Lichtleiter: 600 mm Lichtaustritt: axial Tastweite: 1.100 mm Biegeradius: > 10 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff der Fasern: | Glas | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzklasse: | ohne | Lichtfarbe: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 10 mm | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,01* | € 394,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,37* | € 398,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 411,01* | € 480,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|