Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor elektronisch PT5414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 16bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 16bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     6012-12876748
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PT5414
EAN/GTIN:
     4021179275941
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor elektronisch PT5414

Elektronischer Drucksensor
0...16 bar
0...232 psi
0...1,6 MPa
G 1/4 Außengewinde
Analogsignal
4...20 mA
Steckverbindung
-40...90 °C
IP 67
IP 69K
Relativdruck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 108,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,52*
€ 118,80*
€ 5,46*
ab € 106,89*
€ 120,94*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,02*
€ 124,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 125,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.