|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12764318 Herst.-Nr.: 3050968 EAN/GTIN: 0662488509682 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtleiter-Sensor SM312FPG Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 12,3 mm | Höhe des Verstärkers: | 30,7 mm | Länge des Verstärkers: | 53,3 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 25 mA | Lichtart: | Grünlicht | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 166,04* | € 203,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 166,35* | € 205,03* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 169,00* | € 207,73* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,22* | € 212,66* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 170,47* | € 212,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|