|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12762546 Herst.-Nr.: 3043543 EAN/GTIN: 0662488435431 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45VR2FV Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90 250 VAC, Relaisausgang, Wechsler (SPDT), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 87,6 mm | Länge des Verstärkers: | 56,4 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 50 mA | Lichtart: | Infrarotlicht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 139,90* | € 171,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 142,08* | € 175,29* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 144,72* | € 177,84* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 148,00* | € 182,32* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 146,40* | € 182,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|