| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12650135 Herst.-Nr.: 1715102 EAN/GTIN: 4250111813990 |
| |
|
| | |
| Freisprech-Haustelefon sw i2-BUS BFT-510 BFT-510SW Innenstation Audio Standard AP 2D-Video schwarz. Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | nein | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | nein | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,99* | € 72,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,71* | € 74,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,86* | € 75,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,38* | € 76,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,70* | € 77,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|