Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI75UCP80AP6X2H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI75UCP80AP6X2H1141
Sensor induktiv NI75UCP80AP6X2H1141
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11869846
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1623805
EAN/GTIN:
     4047101079210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI75UCP80AP6X2H1141

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, magnetfeldfest, großer Erfassungsbereich, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 75 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
75 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,43*
€ 154,76*
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,73*
€ 154,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,31*
€ 154,78*
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 160,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 166,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.