Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul VBA-4E-G2-ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11837166
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     115086
EAN/GTIN:
     4050143010837
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Interface Modul VBA-4E-G2-ZA

G2-Flachmodul4 Eingänge (PNP)
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,01*
€ 176,27*
€ 4,98*
ab € 159,99*
€ 181,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,59*
€ 184,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 189,57*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,88*
€ 189,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
229188
€ 423,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.