Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul VBA-4E3A-CB-E/E2-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11837048
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     121679
EAN/GTIN:
     4050143012152
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Interface Modul VBA-4E3A-CB-E/E2-S

Leiterplattenmodul 4 Eingänge/3 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V2.1, Spannung: 21 ... 31 V, Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP20 (eingebaut) nach EN 60529
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Art der Ausgangsspannung:
DC
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 130,94*
€ 161,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,88*
€ 162,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 168,30*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,60*
€ 172,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,76*
€ 191,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.