Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-167/003-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-167/003-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 231-167/003-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10854159
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-167/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905244
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-167/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen
Stifte 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
7-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
7
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43311*
€ 1,64311*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,525*
€ 1,725*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5873*
€ 1,7873*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6645*
€ 1,8745*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,75*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7873*
€ 2,12689
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5873*
€ 1,88889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 178,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.