Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten 3NH00 HK434CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten 3NH00 HK434CA
Hausanschlusskasten 3NH00 HK434CA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10157883
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HK434CA
EAN/GTIN:
     4015153185241
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten 3NH00 HK434CA

KH00 DIN43627,1x3xNH00,100A
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
95 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
95 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
415 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungsgehäuse, Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten abn, anschlusskasten, leergehäuse ip54, Einspeisunggehäuse, Einspeisegehäuse, Einspeisungsschrank, Einspeiseschrank, Anschlussschrank, Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,56*
€ 365,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,75*
€ 366,79*
Frei Haus
ab € 338,37*
€ 390,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 342,07*
€ 394,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 360,19*
€ 415,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.