Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombi 1xCEE 32A,2xSchutz. SY16Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombi 1xCEE 32A,2xSchutz. SY16Z
Steckdosenkombi 1xCEE 32A,2xSchutz. SY16Z
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10157081
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY16Z
EAN/GTIN:
     4015153172920
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

Steckdosenkombi 1xCEE 32A,2xSchutz. SY16Z

Steckdosenkombination bestehendAus: 1xCEE 32A 5-polig 400 V,2xSchutzkontaktsteckdose 16A 240V,mitAbsicherung 1xLS C32A 3polig,2xLS B16A 1-polig,1xFi-40/0,03A 4-polig
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 534,56*
€ 606,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 534,67*
€ 606,28*
Frei Haus
ab € 572,36*
€ 647,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 576,44*
€ 654,20*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,42*
€ 656,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,20*
€ 778,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,61*
€ 771,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,57*
€ 743,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.