| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-28315 Herst.-Nr.: 28315 EAN/GTIN: 4019008283151 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Active Pro Comfort Führleine - liegt angenehm in der Hand Die WOLTERS Active Pro Comfort Führleine ist auf der Innenseite komplett mit einem weichen, atmungsaktiven Mesh-Gewebe gepolstert und liegt daher besonders angenehm in der Hand. Die Hundeleine ist zwei Meter lang sowie dreifach verstellbar. Stabile Karabinerhaken geben zusätzliche Sicherheit. Alle Produkte der Active Pro Comfort Serie bestehen aus einem sehr hochwertigen, strapazierfähigen Nylon-Material. Die reflektierenden Nähte sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/anthrazit | Größe: | Gr.XL | Material: | Meshgewebe, Polyester, Nylon | Reinigungshinweis: | Die Leine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten etwaige Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 3 |
|
| | |
| | | |
| |