Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Flexible Schleifmittel VBR 100 A 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45018310
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45018310
EAN/GTIN:
     4007220622711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesrolle
Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
100 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
100
Länge metrisch:
10 m
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD POLINOX Vliesbandrolle VBR 100mmx10m Korund A100 für Feinschliff und Finish
EAN Stck.:
4007220622711
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
12960 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
1.81 kg
Länge (VE):
360 mm
Breite (VE):
360 mm
Höhe (VE):
100 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Vliesbandrollen
ECLASS 12.0:
21011318
UNSPSC 25.0901:
31191501
ECLASS 13.0:
21011318
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011318
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Erreichen schwer zugänglicher Stellen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Flächenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß schneiden.
AAO663:
4007220622711
AAO676:
45018310
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Vlieswerkzeuge, POLINOX-Vliesbandrollen, Ausführung Korund A
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 38,24*
€ 48,43*
Lager 5VQEQ
23
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,87*
€ 58,80*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 47,13*
€ 59,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 47,89*
€ 61,05*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,12*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,687* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.