Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiföle und -pasten G-PP 1 VP STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44250001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250001
EAN/GTIN:
     4007220294567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar. Die Ausführung STEELOX eignet sich für die grobe Vorpolitur mit einem Sisaltuch (ST) und die Vorpolitur mit einem harten Tuch (TH).
Weitere Informationen:
Farbcode:
grün
Verwendung auf:
Stahl + INOX
Ausführung:
Vorpolitur
Inhalt metrisch:
1100 g
Breite metrisch:
70 mm
Höhe:
50 mm
Länge metrisch:
140 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140mm
EAN Stck.:
4007220294567
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
925 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
1.148 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
62 mm
Höhe (VE):
182 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Polierpaste
ECLASS 12.0:
21012690
UNSPSC 25.0901:
23131501
ECLASS 13.0:
21012691
ETIM 9.0:
EC011797
ETIM 8.0:
EC011797
ECLASS 14.0:
21012691
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Aufeinander abgestimmtes System.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Ausführung STEELOX
AAO663:
4007220294567
AAO676:
44250001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
381
1
€ 5,00*
ab € 8,31*
€ 11,13*
1
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 11,73*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 8,63*
€ 11,89*
1
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 12,00*
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
1 Stück enthält 1,1 Kilogramm (ab € 7,55455* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.