Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Handentgrater BS 2010


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-14300030
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14300030
EAN/GTIN:
     4007220807927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Buntmetalle und Gusseisen geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BS
Verwendung auf:
Buntmetalle, Gusseisen
Breite metrisch:
3.2 mm
ø Außen metrisch:
3 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Handentgrater-Entgratklinge BS 2010 für Buntmetalle, Gusseisen
EAN Stck.:
4007220369685
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IL
Volumen (VE):
83.2 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
Länge (VE):
64 mm
Breite (VE):
130 mm
Höhe (VE):
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Entgratklingen
ECLASS 12.0:
21040803
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21040803
ETIM 9.0:
EC002156
ETIM 8.0:
EC002156
ECLASS 14.0:
21040803
ECLASS 7.1:
21040803
ECLASS 8.1:
21040803
ECLASS 9.1:
21040803
ECLASS 10.1:
21040803
ECLASS 11.1:
21040803
Vorteile:
Auf die Materialeigenschaften des Werkstücks angepasste Klinge.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAC895:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Entgratklinge
AAO663:
4007220807927
AAO676:
14300030
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Handentgrater
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,09*
Lager 5VQEQ
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,18*
6 Tage
3979
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,19*
4 Tage
4190
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,26*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605005
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.