Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Stretchmaschine
>
Artikel
Halbautomatischer Stretchwickler von Siat HSD ONE WRAP MIT HUFEISEN DREHTELLER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5UP4R-11146
Hersteller:
Stretchfolienprofi
Herst.-Nr.:
11146
EAN/GTIN:
4255800803375
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Halbautomatischer Stretchwickler von Siat  HSD ONE WRAP
MIT HUFEISEN DREHTELLER
Drehteller Durchmesser 1500mm HSD - Hufeisen Ausschnitt
Drehtellergeschwindigkeit ist regelbar
Max. Palettengewicht bis 2000KG
Palettengröße 1200x 800mm Standard Europalette
Standard Palettenhöhe bis 2100mm
Maschine hat Sanftanlauf und Sanftauslauf
Fix Stop Drehteller im Gefahrenfall
Höhenerkennung durch Fotozelle
Mechanische Folienbremse
2 Wickelprogramme ohne Deckblattfunktion
Elektrischer Anschluss 230V / 50Hz
Funktionen:
Maschine mit 2 Wickelschemen
getrennt einstellbare Fuß- und Kopfwicklungen
Sanftanlauf und Sanftauslauf des Drehtellers
elektronische Drehzahlregelung des Drehtellers
Fotozelle zur Abtastung der Palettenhöhe
Fixstop des Drehtellers
Folienabrolleinheit mit einstellbarer Federbremse
Vorteile:
leichter Transport mit Hilfe des Gabelstaplers – durchgängige Einfahröffnungen
sehr einfache Montage und Inbetriebnahme
leichtverständliches Bedienungstool
manuelle Bedienung für Palettenhöhe unter 500 mm ebenfalls möglich
Zubehör:
weiteres Zubehör auf Anfrage
... >
Lager 5UP4R
>
Spezial-Stretchfolie
>
Stretchmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Stretchmaschine
,
Stretchroboter
,
Stretchwickelautomat
,
Stretchwickelmaschine
,
stretch gerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.794,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.794,91*
€ 6.895,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.765,90*
€ 6.861,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.660,89*
€ 6.736,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.626,41*
€ 6.695,43
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.