Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiherr von und zu Franckenstein | 2020 - Rot.Wein.Gut 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601503
Herst.-Nr.:
     1803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rotwein
Blauburgunder
Fruchtbetonte Rotwein Cuvée, die auch leicht gekühlt überzeugt. In der Nase dominieren Kirschen und rote Beeren, gepaart mit dezent würzig anmutenden Aromen. Der Gerbstoff ist feinkörnig, am Gaumen präsentiert sich der Wein samtig und nachverlangend. Vinifikation: schonende Lese von Hand, 100 % Maischegärung, Biologischer Säureabbau, langes Feinhefelager im Edelstahlgebinde Speisenempfehlung: Sauerbraten, Rouladen, Gegrilltes Fleisch und Gemüse, Pasta
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Gneis, Granit
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,7
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder, Blauer Zweigelt
Restzucker (g):
8,4
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,53* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,75*
€ 22,31
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.