| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600824 Herst.-Nr.: 7340542 EAN/GTIN: 4063963004610 |
| |
|
| | |
| Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc. · Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen · Extrem leicht - spart Frachtkosten · Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit · Auch perforiert lieferbar · 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe · 75 mm Kerndurchmesser · 540 mm Rollendurchmesser Weitere Informationen: | | Breite innen: | 1000 mm | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 7,48 | Länge innen: | 100 m | Material: | LDPE-Folie | Qualität: | 75my | Stärke: | 75 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, 3-lagig, 73.405.42, 7340542, bläschenfolie, folie, knallfolie, knisterfolie, luftkammerfolie, luftkissen, luftpolster, luftpolsterfolie, lupo, noppenfolie, polster, verpackungsfolie, warenschutz, warensicherung, xt7340542 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 36,63* | € 56,33* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 38,44* | € 58,41* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 39,88* | € 61,41* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 51,22* | € 64,70* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 42,72* | € 64,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4272* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|